HAUPA - Hordozható led fényvető 10W IP54 900lm, Li-Ion 3.7V / 4.4Ah battery SN114033 - 130344
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Foglalat - nincs
Névleges feszültség - 110-240 V
Védettség (IP) - IP54
Tartóállvánnyal - Nem
Ház anyaga - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923603144
Sonepar cikkszám
SN114033
Gyártói cikkszám
130344
Gyártói típuskód
130344
Foglalat:
nincs
Névleges feszültség:
110-240 V
Védettség (IP):
IP54
Tartóállvánnyal:
Nem
Ház anyaga:
alumínium
Csatlakozó aljzattal:
Nem
Színhőmérséklet:
6500-6500 K
Kerekekkel:
Nem
Lámpateljesítmény:
10-10 W
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
III
Fényszín:
fehér
Csatlakozó kábel hossza:
0 m
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Rendszer teljesítmény:
10 W
Fényforrással:
Igen
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Védőborítással:
Nem
Védőborítás anyaga:
műanyag
Színvisszaadási fokozat CRI:
90-100 (1A osztály)
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
900-900 lm