HAUPA - Horonyvéső 12x250 mm SN021509 - 180094
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vágóél szélessége - 12 mm
Hosszúság - 250 mm
Vágóél alakja - lapos / sima
Kézvédelemmel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923014049
Sonepar cikkszám
SN021509
Gyártói cikkszám
180094
Gyártói típuskód
180094
Vágóél szélessége:
12 mm
Hosszúság:
250 mm
Vágóél alakja:
lapos / sima
Kézvédelemmel:
Nem
Króm-vanádium – légedző acél, arany színű lakkozás, nyolcszögletű