Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Imbuszkulcs 5mm SN090615 - 110046

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Imbuszkulcs 5mm SN090615

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kulcsméret - 5 mm

  • Kivitel - derékszögű

  • Teljes hossz - 140 mm

  • Lyukkal - Nem

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN090615

Gyártói cikkszám

110046

Gyártói típuskód

110046

Kulcsméret:

5 mm

Kivitel:

derékszögű

Teljes hossz:

140 mm

Lyukkal:

Nem

Szigetelt:

Igen

Gömbfejjel:

Nem

Központosító tüskével:

Nem

Lopásbiztos kivitel:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Króm-vanádium acélból, belső hatszögfejű csavarokhoz, különösen kábel szorító gyűrűkhöz, 2 színű mártott szigeteléssel, kívül piros/belül sárga