Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Kalapács 300 g SN011682 - 180200

MásolásMásolás
HAUPA - Kalapács  300 g SN011682

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lakatoskalapács

  • Szár anyaga - fém

  • Fej súlya - 552 g

  • Antimágneses - Nem

  • Visszaütésmentes - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923062217

Sonepar cikkszám

SN011682

Gyártói cikkszám

180200

Gyártói típuskód

180200

Kivitel:

lakatoskalapács

Szár anyaga:

fém

Fej súlya:

552 g

Antimágneses:

Nem

Visszaütésmentes:

Nem

Teljes súly:

552 g

Szikramentes kivitel:

Nem

Acélcső szárral és gumi markolattal