HAUPA - Lyukasztó ár 4-szögletű SN032031 - 103472
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alak - négyzetes
Anyag - rozsdamentes acél
Teljes hossz - 100 mm
Átmenő stift - Nem
Pengeátmérő - 6 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923155162
Sonepar cikkszám
SN032031
Gyártói cikkszám
103472
Gyártói típuskód
103472
Alak:
négyzetes
Anyag:
rozsdamentes acél
Teljes hossz:
100 mm
Átmenő stift:
Nem
Pengeátmérő:
6 mm
Fogantyú anyaga:
műanyag
2-komponensű markolattal PP/TPE- anyagból, a penge molibdén-vanádium acélból, köszörült pengével, edzve, besugározva