HAUPA - Lyukasztó ár kerek SN032029 - 103470
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alak - kerek
Anyag - rozsdamentes acél
Teljes hossz - 100 mm
Átmenő stift - Nem
Pengeátmérő - 6 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923155155
Sonepar cikkszám
SN032029
Gyártói cikkszám
103470
Gyártói típuskód
103470
Alak:
kerek
Anyag:
rozsdamentes acél
Teljes hossz:
100 mm
Átmenő stift:
Nem
Pengeátmérő:
6 mm
Fogantyú anyaga:
műanyag
2-komponensű markolattal PP/TPE- anyagból, a penge molibdén-vanádium acélból, köszörült pengével, edzve, besugározva