HAUPA - Présfogó 6-50mm2 sarukkal, dobozban SN025533 - 290380
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szigetelt érvéghüvelyek - Nem
Szigetelt kábelcsatlakozások - Nem
Nem szigetelt érvéghüvelyek - Nem
Kábelkötözővel - Nem
Szerszámmal - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923504397
Sonepar cikkszám
SN025533
Gyártói cikkszám
290380
Gyártói típuskód
290380
Szigetelt érvéghüvelyek:
Nem
Szigetelt kábelcsatlakozások:
Nem
Nem szigetelt érvéghüvelyek:
Nem
Kábelkötözővel:
Nem
Szerszámmal:
Igen
Nem szigetelt kábelcsatlakozások:
Nem
Préselt kábelsaruk Cu-vezeték számára:
Nem
Csőkábelsaruk Cu-vezetékek számára:
Igen
Kábelcsavarzatok:
Nem
Tartalom: 380 kábelsaru, présfogó (cikksz. 210805), préstartomány standard 6 - 50 mm2, hatszöges préselés, műanyag szortimentes dobozban 415 x 335 x 90 mm. 50 Kábelsaruk ónozva 6, M6, cikksz. 29093450 Kábelsaruk ónozva 6, M8, cikksz. 29093650 Kábelsaruk ónozva 10, M6, cikksz. 29094050 Kábelsaruk ónozva 10, M8, cikksz. 29094230 Kábelsaruk ónozva 16, M8, cikksz. 29095240 Kábelsaruk ónozva 16, M10, cikksz. 29095425 Kábelsaruk ónozva 25, M8, cikksz. 29096025 Kábelsaruk ónozva 25, M10, cikksz. 29096220 Kábelsaruk ónozva 35, M8, cikksz. 29096820 Kábelsaruk ónozva 35, M10, cikksz. 29097020 Kábelsaruk ónozva 50, M8, cikksz. 290978