HAUPA - Présszerszám érvéghüvelykészlettel táskában GT45039 - 270888
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szigetelt érvéghüvelyek - Igen
Szerszámmal - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923503659
Sonepar cikkszám
GT45039
Gyártói cikkszám
270888
Gyártói típuskód
270888
Szigetelt érvéghüvelyek:
Igen
Szerszámmal:
Igen
Tartalom: 5.100 Szigetelt érvéghüvelyek sorozat DIN, 1 présfogó (cikksz. 210804), préstartomány 0,08 - 10 mm2, műanyag szortimentes dobozban 415 x 335 x 90 mm. 100 Kettős (Twin) érvéghüvelyek 8/0,5 fehér cikksz. 270778100 Kettős (Twin) érvéghüvelyek 8/0,75 szürke cikksz. 270780100 Kettős (Twin) érvéghüvelyek 8/1, piros, cikksz. 270784100 Kettős (Twin) érvéghüvelyek 8/1,5, fekete, cikksz. 270788100 Kettős (Twin) érvéghüvelyek 10/2,5, kék, cikksz. 270792100 Kettős (Twin) érvéghüvelyek 12/4,0, szürke, cikksz. 270796100 Kettős (Twin) érvéghüvelyek 14/6,0, sárga, cikksz. 270797500 Szigetelt érvéghüvelyek 8/0,5, fehér, cikksz. 270801500 Szigetelt érvéghüvelyek 8/0,75, szürke, cikksz. 2708021.000 Szigetelt érvéghüvelyek 8/1, piros, cikksz. 2708051.000 Szigetelt érvéghüvelyek 8/1,5, fekete, cikksz. 270807500 Szigetelt érvéghüvelyek 8/2,5, kék, cikksz. 270811500 Szigetelt érvéghüvelyek 10/4, szürke, cikksz. 270815200 Szigetelt érvéghüvelyek 12/6, sárga, cikksz. 270818200 Szigetelt érvéghüvelyek 12/10, piros, cikksz. 270822