HAUPA - Présszerszám szortiment érvégek sorozat DIN GT92389 - 270891
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szigetelt érvéghüvelyek - Igen
Szerszámmal - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923504182
Sonepar cikkszám
GT92389
Gyártói cikkszám
270891
Gyártói típuskód
270891
Szigetelt érvéghüvelyek:
Igen
Szerszámmal:
Igen
Tartalom: 5.300 Szigetelt érvéghüvelyek sorozat DIN, présfogó (cikksz. 210842), préstartomány 1 – 10 mm2, műanyag szortimentes dobozban 415 x 335 x 90 mm. 1.000 Szigetelt érvéghüvelyek 8/1, piros, cikksz. 2708051.000 Szigetelt érvéghüvelyek 8/1,5, fekete, cikksz. 2708071.000 Szigetelt érvéghüvelyek 8/2,5, kék, cikksz. 270811500 Szigetelt érvéghüvelyek 10/4, szürke, cikksz. 270815200 Szigetelt érvéghüvelyek 12/6, sárga, cikksz. 270818200 Szigetelt érvéghüvelyek 12/10, piros, cikksz. 270822500 Szigetelt érvéghüvelyek 12/1, piros, cikksz. 270806300 Szigetelt érvéghüvelyek 18/1,5, fekete, cikksz. 270027250 Szigetelt érvéghüvelyek 18/2,,5 kék,cikksz. 270813200 Szigetelt érvéghüvelyek 18/4, szürke, cikksz. 270816100 Szigetelt érvéghüvelyek 18/6, sárga, cikksz. 27082050 Szigetelt érvéghüvelyek 18/10, piros, cikksz. 270824