HAUPA - Présszerszám szortiment érvégek sorozat II GT61615 - 270893
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szigetelt érvéghüvelyek - Igen
Szerszámmal - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923504328
Sonepar cikkszám
GT61615
Gyártói cikkszám
270893
Gyártói típuskód
270893
Szigetelt érvéghüvelyek:
Igen
Szerszámmal:
Igen
Tartalom: 5.300 Szigetelt érvéghüvelyek sorozat DIN, présfogó (cikksz. 210842), préstartomány 1 – 10 mm2, műanyag szortimentes dobozban 415 x 335 x 90 mm. 1.000 Szigetelt érvéghüvelyek 8/1, piros, cikksz. 270805 1.000 Szigetelt érvéghüvelyek 8/1,5, fekete, cikksz. 270807 1.000 Szigetelt érvéghüvelyek 8/2,5, kék, cikksz. 270811 500 Szigetelt érvéghüvelyek 10/4, szürke, cikksz. 270815 200 Szigetelt érvéghüvelyek 12/6, sárga, cikksz. 270818 200 Szigetelt érvéghüvelyek 12/10, piros, cikksz. 270822 500 Szigetelt érvéghüvelyek 12/1, piros, cikksz. 270806 300 Szigetelt érvéghüvelyek 18/1,5, fekete, cikksz. 270027 250 Szigetelt érvéghüvelyek 18/2,,5 kék,cikksz. 270813 200 Szigetelt érvéghüvelyek 18/4, szürke, cikksz. 270816 100 Szigetelt érvéghüvelyek 18/6, sárga, cikksz. 270820 50 Szigetelt érvéghüvelyek 18/10, piros, cikksz. 270824