Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Stecklámpa 4W LED-es IP54 SN068078 - 130336

MásolásMásolás
HAUPA - Stecklámpa 4W LED-es IP54 SN068078

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Foglalat - egyéb

  • Védettség (IP) - IP54

  • Tartóállvánnyal - Nem

  • Ház anyaga - műanyag

  • Csatlakozó aljzattal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923579005

Sonepar cikkszám

SN068078

Gyártói cikkszám

130336

Gyártói típuskód

130336

Foglalat:

egyéb

Védettség (IP):

IP54

Tartóállvánnyal:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Csatlakozó aljzattal:

Nem

Lámpateljesítmény:

4-4 W

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Li-Ion Akku 1800 mAH3,7 V LED 4 Watt Kb. 200 Lumen fényerő Kb. 3 óra világítási időtartam a lámpa akkuja micro-USB porton keresztül tölthető hajlítható talppal kettős mágneses tartó akasztófüllel rögzítéshez vagy beakasztáshoz Mindég és mindenkor rendelkezésre áll