Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Syscon kábelkötegelő 1700 részes GT86097 - 220394

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Syscon kábelkötegelő 1700 részes GT86097

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szigetelt érvéghüvelyek - Igen

  • Szigetelt kábelcsatlakozások - Igen

  • Nem szigetelt érvéghüvelyek - Nem

  • Kábelkötözővel - Nem

  • Szerszámmal - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923557614

Sonepar cikkszám

GT86097

Gyártói cikkszám

220394

Gyártói típuskód

220394

Szigetelt érvéghüvelyek:

Igen

Szigetelt kábelcsatlakozások:

Igen

Nem szigetelt érvéghüvelyek:

Nem

Kábelkötözővel:

Nem

Szerszámmal:

Igen

Nem szigetelt kábelcsatlakozások:

Nem

Préselt kábelsaruk Cu-vezeték számára:

Nem

Csőkábelsaruk Cu-vezetékek számára:

Nem

Kábelcsavarzatok:

Nem

SysCon Kábelkötegelő naturTartalma: 1700 Kábelkötegelő natur\1\220372\ABS- műanyag doboz „SysCon M“ \500\262506\Kábelkötegelő natur 203 x 2,5 mm \500\262520\Kábelkötegelő natur 310 x 4,8 mm \500\262522\Kábelkötegelő natur 368 x 4,8 mm \200\262532\Kábelköt