Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - SysCon S Préssaruk (380db) DIN +210805 K Présfogó SN111128 - 220385

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - SysCon S Préssaruk (380db) DIN +210805 K Présfogó SN111128

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szigetelt érvéghüvelyek - Nem

  • Szigetelt kábelcsatlakozások - Nem

  • Nem szigetelt érvéghüvelyek - Nem

  • Kábelkötözővel - Nem

  • Szerszámmal - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN111128

Gyártói cikkszám

220385

Gyártói típuskód

220385

Szigetelt érvéghüvelyek:

Nem

Szigetelt kábelcsatlakozások:

Nem

Nem szigetelt érvéghüvelyek:

Nem

Kábelkötözővel:

Nem

Szerszámmal:

Igen

Nem szigetelt kábelcsatlakozások:

Nem

Préselt kábelsaruk Cu-vezeték számára:

Igen

Csőkábelsaruk Cu-vezetékek számára:

Nem

Kábelcsavarzatok:

Nem

Tartalma: 380 Préssaruk DIN 46235 ónozva 1 220370 ABS- műanyag doboz „SysCon S“ 2 220376 Habosított betét „SysCon“ 400 x 300 x 15 mm 1 500270 Habosított anyag betét szortimentekhez 160 x 400 mm 1 210805 K Présfogó hatszögletű préseléshez DIN 6 – 50 mm2 50 290404 Préssaruk DIN 6 M6 50 290406 Préssaruk DIN 6 M8 50 290410 Préssaruk DIN 10 M6 50 290412 Préssaruk DIN 10 M8 30 290418 Préssaruk DIN 16 M8 40 290420 Préssaruk DIN 16 M10 25 290426 Préssaruk DIN 25 M8 25 290428 Préssaruk DIN 25 M10 20 290434 Préssaruk DIN 35 M8 20 290436 Préssaruk DIN 35 M10 20 290440 Préssaruk DIN 50 M8