Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Szemessaru szett GT66819 - 262041

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Szemessaru szett GT66819

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923128746

Sonepar cikkszám

GT66819

Gyártói cikkszám

262041

Gyártói típuskód

262041

Préssaru készlet DINfém dobozban, fogóval.Tartalma: 25 préssaru 6,0 mm2, csap M6 25 préssaru 6,0 mm2, csap M8 25 préssaru 10,0 mm2, csap M6 25 préssaru 10,0 mm2, csap M8 25 préssaru 16,0 mm2, csap M8 25 préssaru 16,0 mm2, csap M10 15 préssaru 25,0 mm2, cs