HAUPA - Szerszámosláda 1650 db süllyesztett fejü csavarral GT86869 - 220389
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Előre szerelt szerelvény - süllyesztett fejű általános célú csavarok
Csavarok száma - 1650
Hordozófogantyúval - Igen
Magasság - 80 mm
Szélesség - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923557560
Sonepar cikkszám
GT86869
Gyártói cikkszám
220389
Gyártói típuskód
220389
Előre szerelt szerelvény:
süllyesztett fejű általános célú csavarok
Csavarok száma:
1650
Hordozófogantyúval:
Igen
Magasság:
80 mm
Szélesség:
400 mm
Mélység:
300 mm
Tartalma: 1650 süllyesztett fejű csavar 1 220370 ABS- műanyag doboz „SysCon S“1 220375 Szortimentbetétek „SysCon“1 220399 Habosított betét „SysCon“ 400 x 300 x 10 mmMennyiség Cikksz. Megnevezés Méret Meg. 400 790015 Univerzális süllyesztett fejű csavar 3,5 x 20 PZ2 200 790027 Univerzális süllyesztett fejű csavar 4,0 x 30 PZ2 200 790029 Univerzális süllyesztett fejű csavar 4,0 x 40 PZ2 200 790031 Univerzális süllyesztett fejű csavar 4,0 x 50 PZ2 200 790041 Univerzális süllyesztett fejű csavar 4,5 x 40 PZ2 100 790053 Univerzális süllyesztett fejű csavar 5,0 x 40 PZ2 100 790054 Univerzális süllyesztett fejű csavar 5,0 x 50 PZ2 100 790055 Univerzális süllyesztett fejű csavar 5,0 x 60 PZ2 50 790064 Univerzális süllyesztett fejű csavar 6,0 x 60 PZ3 100 790065 Univerzális süllyesztett fejű csavar 6,0 x 80 PZ3