HAUPA - Szerszámosláda 90db műa. metr. tömszelencével GT88556 - 220383
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szigetelt érvéghüvelyek - Nem
Szigetelt kábelcsatlakozások - Nem
Nem szigetelt érvéghüvelyek - Nem
Kábelkötözővel - Nem
Szerszámmal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923557508
Sonepar cikkszám
GT88556
Gyártói cikkszám
220383
Gyártói típuskód
220383
Szigetelt érvéghüvelyek:
Nem
Szigetelt kábelcsatlakozások:
Nem
Nem szigetelt érvéghüvelyek:
Nem
Kábelkötözővel:
Nem
Szerszámmal:
Nem
Nem szigetelt kábelcsatlakozások:
Nem
Préselt kábelsaruk Cu-vezeték számára:
Nem
Csőkábelsaruk Cu-vezetékek számára:
Nem
Kábelcsavarzatok:
Igen
SysCon Tömszelence metrikusTartalma: 90 tömszelence metrikus\1\220370\ABS- műanyag doboz „SysCon S“ \1\220375\Szortimentbetétek „SysCon“ \1\220399\Habosított betét „SysCon“ 400 x 300 x 10 mm \40\250042\Tömszelence IP68, M16, szürke \30\250046\Tömszelence