HAUPA - Szerszámosláda 90db Műa. PG tömszelencével GT88557 - 220384
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szigetelt érvéghüvelyek - Igen
Szigetelt kábelcsatlakozások - Igen
Nem szigetelt érvéghüvelyek - Nem
Kábelkötözővel - Nem
Szerszámmal - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923557515
Sonepar cikkszám
GT88557
Gyártói cikkszám
220384
Gyártói típuskód
220384
Szigetelt érvéghüvelyek:
Igen
Szigetelt kábelcsatlakozások:
Igen
Nem szigetelt érvéghüvelyek:
Nem
Kábelkötözővel:
Nem
Szerszámmal:
Igen
Nem szigetelt kábelcsatlakozások:
Nem
Préselt kábelsaruk Cu-vezeték számára:
Nem
Csőkábelsaruk Cu-vezetékek számára:
Nem
Kábelcsavarzatok:
Nem
SysCon Tömszelence PGTartalma: 90 Tömszelenceen PG\1\220370\ABS- műanyag doboz „SysCon S“ \1\220375\Szortimentbetétek „SysCon“ \1\220399\Habosított betét „SysCon“ 400 x 300 x 10 mm \40\250064\Tömszelence IP68, PG11, szürke \30\250066\Tömszelence IP68, PG1