HAUPA - Szigetelet kábelsaru készlet SN034473 - 260762
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szigetelt érvéghüvelyek - Nem
Szigetelt kábelcsatlakozások - Igen
Nem szigetelt érvéghüvelyek - Nem
Kábelkötözővel - Nem
Szerszámmal - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923140786
Sonepar cikkszám
SN034473
Gyártói cikkszám
260762
Gyártói típuskód
260762
Szigetelt érvéghüvelyek:
Nem
Szigetelt kábelcsatlakozások:
Igen
Nem szigetelt érvéghüvelyek:
Nem
Kábelkötözővel:
Nem
Szerszámmal:
Igen
Nem szigetelt kábelcsatlakozások:
Nem
Préselt kábelsaruk Cu-vezeték számára:
Nem
Csőkábelsaruk Cu-vezetékek számára:
Nem
Kábelcsavarzatok:
Nem
Tartalom: 1.250 kábelsaru, présfogó (Cikksz. 210761), préstartomány 0,5 - 6,0 mm2, műanyag szortimentes dobozban 415 x 335 x 90 mm. 100 Gyűrűssaruk szigetelt 0,25-1,5 M3 260252100 Gyűrűssaruk szigetelt 0,25-1,5 M4 260256100 Gyűrűssaruk szigetelt 0,25-1,5 M5 260258100 Gyűrűssaruk szigetelt 1,5-2,5 M4 260270100 Gyűrűssaruk szigetelt 1,5-2,5 M5 26027250 Gyűrűssaruk szigetelt 1,5-2,5 M6 260274100 Gyűrűssaruk szigetelt 2,5-6 M5 26028650 Gyűrűssaruk szigetelt 2,5-6 M6 26028850 Villássaru szigetelt 0,25-1,5 M4 26030450 Villássaru szigetelt 1,5-2,5 M4 26031450 Villássaru szigetelt 2,5-6 M5 26032250 Ütköző összekötő szigetelt 0,25-1,5 26035050 Ütköző összekötő szigetelt 1,5-2,5 26035250 Ütköző összekötő szigetelt 2,5-6 26035450 Stift kábelsaru szigetelt 0,25-1,5 26037050 Stift kábelsaru szigetelt 1,5-2,5 26037250 Stift kábelsaru szigetelt 2,5-6 26037450 Lapos csúszó hüvely szigetelt 1,5-2,5/6,3x0,8 26039450 Lapos csúszó saru szigetelt 1,5-2,5/6,3x0,8 260424