HAUPA - Zseblámpa LED 250lm akkumlátoros RC Torch 5W 130316 SY001835 - 130316
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - rúdlámpa
Elem fajtája - beépített akkumulátor
Feltölthető - Igen
ANSI - egyéb
Elemet tartalmazza - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001835
Gyártói cikkszám
130316
Gyártói típuskód
130316
Kivitel:
rúdlámpa
Elem fajtája:
beépített akkumulátor
Feltölthető:
Igen
ANSI:
egyéb
Elemet tartalmazza:
Igen
Ház színe:
fekete
Elemek száma:
3
Fényforrással:
Igen
Anyag:
alumínium
Hosszúság:
180 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Zseblámpa LED 250lm akkumlátoros RC Torch 5W 130316