HellermannTyton - Kötegelő rögzítő szegecs kék SN015019 - 181-42400
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Befogási tartomány - 3.8-4.2 mm
Kivitel - beütő szeg
Nyílás átmérője - 5 mm
Szín - egyéb
Leszerelés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1000 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026126890
Sonepar cikkszám
SN015019
Gyártói cikkszám
181-42400
Gyártói típuskód
R4-SPREIZNIET-N6-BU
Befogási tartomány:
3.8-4.2 mm
Kivitel:
beütő szeg
Nyílás átmérője:
5 mm
Szín:
egyéb
Leszerelés lehetséges:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Tartozék kábelhordó rendszerhez ; Kötegelő rögzítő szegecs kék