Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Műanyag szegecs fekete, 8mm SN015248 - 241-11819

MásolásMásolás
HellermannTyton - Műanyag szegecs fekete, 8mm SN015248

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - beütő szeg

  • Nyílás átmérője - 4 mm

  • Szín - egyéb

  • Leszerelés lehetséges - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1000 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4031026129839

Sonepar cikkszám

SN015248

Gyártói cikkszám

241-11819

Gyártói típuskód

TY8P1-PA66-NA-M1

Kivitel:

beütő szeg

Nyílás átmérője:

4 mm

Szín:

egyéb

Leszerelés lehetséges:

Nem

Rögzítéstechnika ; HellermannTyton ; Műanyag szegecs fekete, 8mm