Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Doboz fém 150x150mm IP65 tűzálló, E90 max. 4mm2-ig G72888 - 6000114

HENSEL
MásolásMásolás
HENSEL - Doboz fém 150x150mm IP65 tűzálló, E90 max. 4mm2-ig G72888

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - négyzetes

  • Előre szerelt szerelvény - csavaros kapocs

  • Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés

  • Csatlakozó csőátmérő - egyéb

  • Bevezetések száma - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4012591601142

Sonepar cikkszám

G72888

Gyártói cikkszám

6000114

Gyártói típuskód

FK 9025

Alak:

négyzetes

Előre szerelt szerelvény:

csavaros kapocs

Szerelési mód:

fali-/mennyezeti szerelés

Csatlakozó csőátmérő:

egyéb

Bevezetések száma:

4

Védettség (IP):

IP66

Szín:

narancs

Max. vezetékkeresztmetszet:

4 mm2

Földbe szerelés:

Nem

Víz alatti szerelés:

Nem

Bevezetés hátulról:

Nem

Hosszúság:

150 mm

Szélesség:

150 mm

Mélység:

80 mm

Sorolható:

Nem

Szekrényátvezetés típusa:

egyéb

Anyag:

acél

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

Átlátszó fedél:

Nem

Fedél kivitel:

egyéb

Fedélrögzítés:

csavarral

Önthető:

Nem

Öntvény anyag együtt szállítva:

Nem

Plombálható:

Nem

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

400 V

Funkciótartás:

E90

Árnyékolással:

Nem

Időjárásálló:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-40 °C

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Dobozok és tartozékaik ; Kötődoboz ; Doboz fém 150x150mm IP65 tűzálló, E90 max. 4mm2-ig