HENSEL - Doboz műa fk 276x515x138mm IP65 funkciótartó SN077011 - 60001071
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Előre szerelt szerelvény - csavaros kapocs
Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés
Csatlakozó csőátmérő - egyéb
Bevezetések száma - 6
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN077011
Gyártói cikkszám
60001071
Gyártói típuskód
FK 6505
Alak:
négyszögletű
Előre szerelt szerelvény:
csavaros kapocs
Szerelési mód:
fali-/mennyezeti szerelés
Csatlakozó csőátmérő:
egyéb
Bevezetések száma:
6
Védettség (IP):
IP65
Szín:
narancs
Max. vezetékkeresztmetszet:
50 mm2
Bevezetés hátulról:
Nem
Hosszúság:
515 mm
Szélesség:
276 mm
Mélység:
138 mm
Sorolható:
Nem
Szekrényátvezetés típusa:
egyéb
Anyag:
rozsdamentes acél
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Fedél kivitel:
egyéb
Fedélrögzítés:
csavarral
Önthető:
Nem
Öntvény anyag együtt szállítva:
Nem
Plombálható:
Nem
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
690 V
Funkciótartás:
E90
Árnyékolással:
Nem
Időjárásálló:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-40 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs