HENSEL - Időjárásálló kábelösszekötő doboz, szürke 180x130x77 IP66 SN087838 - 62000061
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Előre szerelt szerelvény - csavaros kapocs
Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés
Csatlakozó csőátmérő - egyéb
Bevezetések száma - 10
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN087838
Gyártói cikkszám
62000061
Gyártói típuskód
KF 1010 G
Alak:
négyszögletű
Előre szerelt szerelvény:
csavaros kapocs
Szerelési mód:
fali-/mennyezeti szerelés
Csatlakozó csőátmérő:
egyéb
Bevezetések száma:
10
Védettség (IP):
IP66/IP67/IP69
Szín:
szürke
Max. vezetékkeresztmetszet:
16 mm2
Bevezetés hátulról:
Igen
Hosszúság:
180 mm
Szélesség:
130 mm
Mélység:
77 mm
Sorolható:
Nem
Szekrényátvezetés típusa:
előpréselés
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Fedél kivitel:
egyéb
Fedélrögzítés:
csavarral
Önthető:
Nem
Öntvény anyag együtt szállítva:
Nem
Plombálható:
Igen
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
690 V
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Időjárásálló:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-70 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs