Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Kötődoboz műa fk 104x104x 70mm időjárásálló kikönny. nélk. Fekete IP66 SN097843 - 62000084

HENSEL
MásolásMásolás
HENSEL - Kötődoboz műa fk 104x104x 70mm időjárásálló kikönny. nélk. Fekete IP66 SN097843

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - négyzetes

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

  • Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés

  • Csatlakozó csőátmérő - egyéb

  • Bevezetések száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN097843

Gyártói cikkszám

62000084

Gyártói típuskód

KF 0400 C

Alak:

négyzetes

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Szerelési mód:

fali-/mennyezeti szerelés

Csatlakozó csőátmérő:

egyéb

Bevezetések száma:

0

Védettség (IP):

IP66/IP67/IP69

Szín:

fekete

Max. vezetékkeresztmetszet:

4 mm2

Bevezetés hátulról:

Nem

Hosszúság:

104 mm

Szélesség:

104 mm

Mélység:

70 mm

Sorolható:

Nem

Szekrényátvezetés típusa:

nincs

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Átlátszó fedél:

Nem

Fedél kivitel:

egyéb

Fedélrögzítés:

csavarral

Önthető:

Nem

Öntvény anyag együtt szállítva:

Nem

Plombálható:

Igen

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

1000 V

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Időjárásálló:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-70 °C

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Kötődoboz műa fk 104x104x 70mm időjárásálló kikönny. nélk. Fekete IP66