Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

HENSEL - Kötődoboz műa fk 119x139x 70mm IP65 tömszelencézhető G09306 - 6000455

HENSEL
MásolásMásolás
HENSEL - Kötődoboz műa fk 119x139x 70mm IP65 tömszelencézhető G09306

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bevezetések száma - 10

  • Védettség (IP) - IP66

  • Szín - szürke

  • Max. vezetékkeresztmetszet - 6 mm2

  • Hosszúság - 139 mm

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4012591604556

Sonepar cikkszám

G09306

Gyártói cikkszám

6000455

Gyártói típuskód

KF 9060

Bevezetések száma:

10

Védettség (IP):

IP66

Szín:

szürke

Max. vezetékkeresztmetszet:

6 mm2

Hosszúság:

139 mm

Szélesség:

119 mm

Mélység:

70 mm

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

Fedélrögzítés:

csavarral

Plombálható:

Igen

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Dobozok és tartozékaik ; HENSEL ; Kötődoboz műa fk 119x139x 70mm IP65 tömszelencézhető