Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

HENSEL - Kötődoboz műa fk 125x167x 82mm IP55/65 tömszelencézhető G15526 - 6000651

HENSEL
MásolásMásolás
HENSEL - Kötődoboz műa fk 125x167x 82mm IP55/65 tömszelencézhető G15526

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - négyszögletű

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

  • Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés

  • Bevezetések száma - 10

  • Védettség (IP) - IP65

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012591606512

Sonepar cikkszám

G15526

Gyártói cikkszám

6000651

Gyártói típuskód

K 9100

Alak:

négyszögletű

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Szerelési mód:

fali-/mennyezeti szerelés

Bevezetések száma:

10

Védettség (IP):

IP65

Szín:

szürke

Max. vezetékkeresztmetszet:

10 mm2

Bevezetés hátulról:

Nem

Hosszúság:

167 mm

Szélesség:

125 mm

Mélység:

82 mm

Sorolható:

Nem

Szekrényátvezetés típusa:

előpréselés

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

Fedél kivitel:

vakfedél

Fedélrögzítés:

csavarral

Plombálható:

Igen

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

690 V

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-40 °C

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Dobozok és tartozékaik ; HENSEL ; Kötődoboz műa fk 125x167x 82mm IP55/65 tömszelencézhető