Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

HENSEL - Kötődoboz műa fk 125x167x 82mm IP65 simafalú GT49736 - 6000630

HENSEL
MásolásMásolás
HENSEL - Kötődoboz műa fk 125x167x 82mm IP65 simafalú GT49736

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bevezetések száma - 0

  • Védettség (IP) - IP66

  • Szín - szürke

  • Max. vezetékkeresztmetszet - 10 mm2

  • Hosszúság - 167 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012591606307

Sonepar cikkszám

GT49736

Gyártói cikkszám

6000630

Gyártói típuskód

KF 8100

Bevezetések száma:

0

Védettség (IP):

IP66

Szín:

szürke

Max. vezetékkeresztmetszet:

10 mm2

Hosszúság:

167 mm

Szélesség:

125 mm

Mélység:

82 mm

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

Fedélrögzítés:

csavarral

Plombálható:

Igen

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Dobozok és tartozékaik ; HENSEL ; Kötődoboz műa fk 125x167x 82mm IP65 simafalú