Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Kötődoboz műa fk 130x130x 77mm időjárásálló kikönny. nélk. fekete IP66 SN097845 - 62000086

HENSEL
MásolásMásolás
HENSEL - Kötődoboz műa fk 130x130x 77mm időjárásálló kikönny. nélk. fekete IP66 SN097845

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - négyszögletű

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

  • Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés

  • Csatlakozó csőátmérő - egyéb

  • Bevezetések száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN097845

Gyártói cikkszám

62000086

Gyártói típuskód

KF 0600 C

Alak:

négyszögletű

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Szerelési mód:

fali-/mennyezeti szerelés

Csatlakozó csőátmérő:

egyéb

Bevezetések száma:

1

Védettség (IP):

IP66/IP67/IP69

Szín:

fekete

Bevezetés hátulról:

Igen

Hosszúság:

130 mm

Szélesség:

130 mm

Mélység:

77 mm

Sorolható:

Nem

Szekrényátvezetés típusa:

nincs

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Fedél kivitel:

egyéb

Fedélrögzítés:

csavarral

Önthető:

Nem

Öntvény anyag együtt szállítva:

Nem

Plombálható:

Igen

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

1000 V

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Időjárásálló:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-70 °C

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Kötődoboz műa fk 130x130x 77mm időjárásálló kikönny. nélk. fekete IP66