Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

HENSEL - Kötődoboz műa fk 160x200x 98mm IP65 tömszelencézhető G47043 - 6000459

HENSEL
MásolásMásolás
HENSEL - Kötődoboz műa fk 160x200x 98mm IP65 tömszelencézhető G47043

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bevezetések száma - 10

  • Védettség (IP) - IP66

  • Szín - szürke

  • Max. vezetékkeresztmetszet - 25 mm2

  • Hosszúság - 200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4012591604594

Sonepar cikkszám

G47043

Gyártói cikkszám

6000459

Gyártói típuskód

KF 9250

Bevezetések száma:

10

Védettség (IP):

IP66

Szín:

szürke

Max. vezetékkeresztmetszet:

25 mm2

Hosszúság:

200 mm

Szélesség:

160 mm

Mélység:

98 mm

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

Fedélrögzítés:

csavarral

Plombálható:

Igen

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Dobozok és tartozékaik ; HENSEL ; Kötődoboz műa fk 160x200x 98mm IP65 tömszelencézhető