Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Kötődoboz műa fk 160x200x 98mm IP66 simafalú SN019005 - 6000631

HENSEL
MásolásMásolás
HENSEL - Kötődoboz műa fk 160x200x 98mm IP66 simafalú SN019005

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - négyszögletű

  • Előre szerelt szerelvény - egyéb

  • Szerelési mód - univerzális

  • Csatlakozó csőátmérő - egyéb

  • Bevezetések száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4012591606314

Sonepar cikkszám

SN019005

Gyártói cikkszám

6000631

Gyártói típuskód

KF 8250

Alak:

négyszögletű

Előre szerelt szerelvény:

egyéb

Szerelési mód:

univerzális

Csatlakozó csőátmérő:

egyéb

Bevezetések száma:

0

Védettség (IP):

IP66

Szín:

szürke

Max. vezetékkeresztmetszet:

25 mm2

Bevezetés hátulról:

Nem

Hosszúság:

200 mm

Szélesség:

160 mm

Mélység:

98 mm

Sorolható:

Nem

Szekrényátvezetés típusa:

egyéb

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

Fedélrögzítés:

csavarral

Plombálható:

Igen

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

690 V

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Időjárásálló:

Nem

Dobozok és tartozékaik ; HENSEL ; Kötődoboz műa fk 160x200x98mm IP66 simafalú