Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Kötődoboz műa fk 167x125x 82mm IP65 tömszelencézhető GT63159 - 60000717

HENSEL
MásolásMásolás
HENSEL - Kötődoboz műa fk 167x125x 82mm IP65 tömszelencézhető GT63159

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - négyszögletű

  • Előre szerelt szerelvény - egyéb

  • Szerelési mód - univerzális

  • Csatlakozó csőátmérő - egyéb

  • Bevezetések száma - 10

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012591105923

Sonepar cikkszám

GT63159

Gyártói cikkszám

60000717

Gyártói típuskód

KF 5100

Alak:

négyszögletű

Előre szerelt szerelvény:

egyéb

Szerelési mód:

univerzális

Csatlakozó csőátmérő:

egyéb

Bevezetések száma:

10

Védettség (IP):

IP66

Szín:

fekete

Max. vezetékkeresztmetszet:

10 mm2

Bevezetés hátulról:

Nem

Hosszúság:

167 mm

Szélesség:

125 mm

Mélység:

82 mm

Sorolható:

Nem

Szekrényátvezetés típusa:

egyéb

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

Fedélrögzítés:

csavarral

Plombálható:

Igen

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

660 V

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Időjárásálló:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-70 °C

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (falon kívüli) ; Kötődoboz műa fk 167x125x 82mm IP65 tömszelencézhető