Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Kötődoboz műa fk 180x130x 77mm kapocs nélkül IP66 fekete SN202250 - DK 1000 B

HENSEL
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - négyszögletű

  • Bevezetések száma - 12

  • Védettség (IP) - IP66

  • Szín - fekete

  • Földbe szerelés - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN202250

Gyártói cikkszám

DK 1000 B

Gyártói típuskód

DK 1000 B

Alak:

négyszögletű

Bevezetések száma:

12

Védettség (IP):

IP66

Szín:

fekete

Földbe szerelés:

Nem

Víz alatti szerelés:

Nem

Bevezetés hátulról:

Igen

Szélesség:

180 mm

Mélység:

77 mm

Sorolható:

Nem

Szekrényátvezetés típusa:

tömítő membrán

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Átlátszó fedél:

Nem

Fedél kivitel:

vakfedél

Fedélrögzítés:

csavarral

Önthető:

Nem

Öntvény anyag együtt szállítva:

Nem

Plombálható:

Igen

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

1000 V

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Időjárásálló:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-40 °C

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Kötődoboz műa fk 180x130x 77mm kapocs nélkül IP66 fekete