Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Kötődoboz műa fk 200x160x 98mm IP65 tömszelencézhető GT25927 - 60000718

HENSEL
MásolásMásolás
HENSEL - Kötődoboz műa fk 200x160x 98mm IP65 tömszelencézhető GT25927

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - négyszögletű

  • Előre szerelt szerelvény - egyéb

  • Szerelési mód - univerzális

  • Csatlakozó csőátmérő - egyéb

  • Bevezetések száma - 10

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4012591103288

Sonepar cikkszám

GT25927

Gyártói cikkszám

60000718

Gyártói típuskód

KF 5250

Alak:

négyszögletű

Előre szerelt szerelvény:

egyéb

Szerelési mód:

univerzális

Csatlakozó csőátmérő:

egyéb

Bevezetések száma:

10

Védettség (IP):

IP66

Szín:

fekete

Max. vezetékkeresztmetszet:

25 mm2

Bevezetés hátulról:

Nem

Hosszúság:

200 mm

Szélesség:

160 mm

Mélység:

98 mm

Sorolható:

Nem

Szekrényátvezetés típusa:

egyéb

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

Fedélrögzítés:

csavarral

Plombálható:

Igen

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

660 V

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Időjárásálló:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-70 °C

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (falon kívüli) ; Kötődoboz műa fk 200x160x 98mm IP65 tömszelencézhető