HENSEL - Kötődoboz műa fk 210x155x 92mm időjárásálló kikönny. nélk. fekete IP66 SN097848 - 62000090
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Előre szerelt szerelvény - nincs
Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés
Csatlakozó csőátmérő - egyéb
Bevezetések száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN097848
Gyártói cikkszám
62000090
Gyártói típuskód
KF 1600 C
Alak:
négyszögletű
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szerelési mód:
fali-/mennyezeti szerelés
Csatlakozó csőátmérő:
egyéb
Bevezetések száma:
2
Védettség (IP):
IP66/IP67/IP69
Szín:
fekete
Bevezetés hátulról:
Igen
Hosszúság:
210 mm
Szélesség:
155 mm
Mélység:
92 mm
Sorolható:
Nem
Szekrényátvezetés típusa:
nincs
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Fedél kivitel:
egyéb
Fedélrögzítés:
csavarral
Önthető:
Nem
Öntvény anyag együtt szállítva:
Nem
Plombálható:
Igen
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
1000 V
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Időjárásálló:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-70 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs