HENSEL - Kötődoboz műa fk 210x260x117mm IP65 simafalú SN018707 - 60000739
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Csatlakozó csőátmérő - egyéb
Bevezetések száma - 0
Védettség (IP) - IP65
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012591106999
Sonepar cikkszám
SN018707
Gyártói cikkszám
60000739
Gyártói típuskód
K 8350
Alak:
négyszögletű
Csatlakozó csőátmérő:
egyéb
Bevezetések száma:
0
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
Max. vezetékkeresztmetszet:
35 mm2
Bevezetés hátulról:
Nem
Hosszúság:
260 mm
Szélesség:
210 mm
Mélység:
116 mm
Sorolható:
Nem
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Fedél kivitel:
egyéb
Fedélrögzítés:
csavarral
Plombálható:
Igen
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Időjárásálló:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-40 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs