HENSEL - Kötődoboz műa fk 210x260x117mm IP66 simafalú GT71561 - 60000740
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bevezetések száma - 0
Védettség (IP) - IP66
Szín - szürke
Max. vezetékkeresztmetszet - 35 mm2
Hosszúság - 260 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012591107002
Sonepar cikkszám
GT71561
Gyártói cikkszám
60000740
Gyártói típuskód
KF 8350
Bevezetések száma:
0
Védettség (IP):
IP66
Szín:
szürke
Max. vezetékkeresztmetszet:
35 mm2
Hosszúság:
260 mm
Szélesség:
210 mm
Mélység:
116 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Fedélrögzítés:
csavarral
Plombálható:
Igen
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Dobozok és tartozékaik ; HENSEL ; Kötődoboz műa fk 210x260x117mm IP66 simafalú