HENSEL - Kötődoboz műa fk 210x310x117mm IP66 simafalú GT80107 - 6000632
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bevezetések száma - 0
Védettség (IP) - IP66
Szín - szürke
Max. vezetékkeresztmetszet - 50 mm2
Hosszúság - 310 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012591606321
Sonepar cikkszám
GT80107
Gyártói cikkszám
6000632
Gyártói típuskód
KF 8500
Bevezetések száma:
0
Védettség (IP):
IP66
Szín:
szürke
Max. vezetékkeresztmetszet:
50 mm2
Hosszúság:
310 mm
Szélesség:
210 mm
Mélység:
116 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Fedélrögzítés:
csavarral
Plombálható:
Igen
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Dobozok és tartozékaik ; HENSEL ; Kötődoboz műa fk 210x310x117mm IP66 simafalú