HENSEL - Kötődoboz műa fk 225x295x122mm 6-25 mm2 kapcsokkal IP66 SN186395 - 62000168
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés
Csatlakozó csőátmérő - egyéb
Bevezetések száma - 10
Védettség (IP) - IP66
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN186395
Gyártói cikkszám
62000168
Gyártói típuskód
DK 3525 S
Alak:
négyszögletű
Szerelési mód:
fali-/mennyezeti szerelés
Csatlakozó csőátmérő:
egyéb
Bevezetések száma:
10
Védettség (IP):
IP66
Szín:
szürke
Max. vezetékkeresztmetszet:
25 mm2
Bevezetés hátulról:
Igen
Hosszúság:
295 mm
Szélesség:
225 mm
Mélység:
122 mm
Sorolható:
Nem
Szekrényátvezetés típusa:
előpréselés
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Fedél kivitel:
egyéb
Fedélrögzítés:
csavarral
Önthető:
Nem
Öntvény anyag együtt szállítva:
Nem
Plombálható:
Igen
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
400 V
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Időjárásálló:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-40 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs