Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Kötődoboz műa fk 295x225x122mm 1,5–50 mm², Cu/Al 3f összekötő kapcsokkal SN136029 - 62000228

HENSEL
MásolásMásolás
HENSEL - Kötődoboz műa fk 295x225x122mm 1,5–50 mm², Cu/Al 3f összekötő kapcsokkal SN136029

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - négyszögletű

  • Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés

  • Csatlakozó csőátmérő - egyéb

  • Bevezetések száma - 10

  • Védettség (IP) - IP66/IP67/IP69

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

11 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN136029

Gyártói cikkszám

62000228

Gyártói típuskód

KF 3550 A

Alak:

négyszögletű

Szerelési mód:

fali-/mennyezeti szerelés

Csatlakozó csőátmérő:

egyéb

Bevezetések száma:

10

Védettség (IP):

IP66/IP67/IP69

Szín:

szürke

Max. vezetékkeresztmetszet:

50 mm2

Bevezetés hátulról:

Igen

Hosszúság:

225 mm

Szélesség:

295 mm

Mélység:

122 mm

Sorolható:

Nem

Szekrényátvezetés típusa:

előpréselés

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Fedél kivitel:

egyéb

Fedélrögzítés:

csavarral

Önthető:

Nem

Öntvény anyag együtt szállítva:

Nem

Plombálható:

Igen

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

690 V

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Időjárásálló:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-70 °C

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Kötődoboz műa fk 295x225x122mm 1,5–50 mm², Cu/Al 3f összekötő kapcsokkal