HENSEL - Kötődoboz műa fk 310x210x116mm IP65 tömszelencézhető G14794 - 6000461
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bevezetések száma - 16
Védettség (IP) - IP66
Szín - szürke
Max. vezetékkeresztmetszet - 50 mm2
Hosszúság - 310 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012591604617
Sonepar cikkszám
G14794
Gyártói cikkszám
6000461
Gyártói típuskód
KF 9500
Bevezetések száma:
16
Védettség (IP):
IP66
Szín:
szürke
Max. vezetékkeresztmetszet:
50 mm2
Hosszúság:
310 mm
Szélesség:
210 mm
Mélység:
116 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Fedélrögzítés:
csavarral
Plombálható:
Igen
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Dobozok és tartozékaik ; HENSEL ; Kötődoboz műa fk 310x210x116mm IP65 tömszelencézhető