Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

HENSEL - Kötődoboz műa fk 69x 76mm IP65 GT47498 - 6000622

HENSEL
MásolásMásolás
HENSEL - Kötődoboz műa fk  69x 76mm IP65 GT47498

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bevezetések száma - 0

  • Védettség (IP) - IP65

  • Szín - szürke

  • Max. vezetékkeresztmetszet - 4 mm2

  • Hosszúság - 98 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4012591606222

Sonepar cikkszám

GT47498

Gyártói cikkszám

6000622

Gyártói típuskód

D 8040

Bevezetések száma:

0

Védettség (IP):

IP65

Szín:

szürke

Max. vezetékkeresztmetszet:

4 mm2

Hosszúság:

98 mm

Szélesség:

98 mm

Mélység:

58 mm

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

Fedélrögzítés:

csavarral

Plombálható:

Igen

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (falon kívüli) ; Kötődoboz műa fk 69x 76mm IP65