HENSEL - Kötődoboz műa fk 76x 76x 53mm IP55 tömítőgyűrűs GT36154 - 60000797
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bevezetések száma - 12
Védettség (IP) - IP55
Szín - szürke
Max. vezetékkeresztmetszet - 2.5 mm2
Hosszúság - 76 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012591100348
Sonepar cikkszám
GT36154
Gyártói cikkszám
60000797
Gyártói típuskód
DE 9220
Bevezetések száma:
12
Védettség (IP):
IP55
Szín:
szürke
Max. vezetékkeresztmetszet:
2.5 mm2
Hosszúság:
76 mm
Szélesség:
76 mm
Mélység:
53 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Fedélrögzítés:
pattintós
Plombálható:
Nem
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (falon kívüli) ; Kötődoboz műa fk 76x 76x 53mm IP55 tömítőgyűrűs