HENSEL - Kötődoboz műa fk 88x 88x 53 mm IP54/65 M20 tömszelencézhető G10910 - 6000645
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyzetes
Előre szerelt szerelvény - nincs
Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés
Bevezetések száma - 7
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012591606451
Sonepar cikkszám
G10910
Gyártói cikkszám
6000645
Gyártói típuskód
D 9120
Alak:
négyzetes
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szerelési mód:
fali-/mennyezeti szerelés
Bevezetések száma:
7
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
Max. vezetékkeresztmetszet:
4 mm2
Bevezetés hátulról:
Nem
Hosszúság:
88 mm
Szélesség:
88 mm
Mélység:
53 mm
Sorolható:
Nem
Szekrényátvezetés típusa:
előpréselés
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Fedélrögzítés:
csavarral
Plombálható:
Igen
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
690 V
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Időjárásálló:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-40 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs