HENSEL - Kötődoboz műa fk 88x 88x 53 mm IP54/65 M20 tömszelencézhető SN003948 - 6000621
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bevezetések száma - 0
Védettség (IP) - IP65
Szín - szürke
Max. vezetékkeresztmetszet - 2.5 mm2
Hosszúság - 88 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012591606215
Sonepar cikkszám
SN003948
Gyártói cikkszám
6000621
Gyártói típuskód
D 8120
Bevezetések száma:
0
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
Max. vezetékkeresztmetszet:
2.5 mm2
Hosszúság:
88 mm
Szélesség:
88 mm
Mélység:
53 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Fedélrögzítés:
csavarral
Plombálható:
Igen
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (falon kívüli) ; Kötődoboz műa fk 88x 88x 53 mm IP54/65 M20 tömszelencézhető