HENSEL - Kötődoboz műa fk 88x 88x 53mm 65 tömszelencézhető IP66 GT57179 - 212296
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP66/IP67
Szín - szürke
Hosszúság - 88 mm
Szélesség - 88 mm
Mélység - 53 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT57179
Gyártói cikkszám
212296
Gyártói típuskód
FK 75M
Védettség (IP):
IP66/IP67
Szín:
szürke
Hosszúság:
88 mm
Szélesség:
88 mm
Mélység:
53 mm
Anyag:
műanyag
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
690 V
Dobozok és tartozékaik ; HENSEL ; Kötődoboz műa fk 88x 88x 53 mm 65 tömszelencézhető