Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

HENSEL - Kötődoboz műa fk 88x 88x 53mm IP55 tömítőgyűrűs GT62284 - 6000023

HENSEL
MásolásMásolás
HENSEL - Kötődoboz műa fk  88x 88x 53mm IP55 tömítőgyűrűs GT62284

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - négyzetes

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

  • Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés

  • Bevezetések száma - 7

  • Védettség (IP) - IP65

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4012591600237

Sonepar cikkszám

GT62284

Gyártói cikkszám

6000023

Gyártói típuskód

D 9220

Alak:

négyzetes

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Szerelési mód:

fali-/mennyezeti szerelés

Bevezetések száma:

7

Védettség (IP):

IP65

Szín:

piros

Bevezetés hátulról:

Nem

Hosszúság:

88 mm

Szélesség:

88 mm

Mélység:

53 mm

Sorolható:

Nem

Szekrényátvezetés típusa:

előpréselés

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Fedélrögzítés:

csavarral

Plombálható:

Igen

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Időjárásálló:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-40 °C

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (falon kívüli) ; Kötődoboz műa fk 88x 88x 53mm IP55 tömítőgyűrűs