HENSEL - Kötődoboz műa fk 88x 88x 53mm IP65 tömszelencézhető GT82585 - 6000627
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bevezetések száma - 0
Védettség (IP) - IP66
Szín - szürke
Max. vezetékkeresztmetszet - 2.5 mm2
Hosszúság - 88 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012591606277
Sonepar cikkszám
GT82585
Gyártói cikkszám
6000627
Gyártói típuskód
KF 8020
Bevezetések száma:
0
Védettség (IP):
IP66
Szín:
szürke
Max. vezetékkeresztmetszet:
2.5 mm2
Hosszúság:
88 mm
Szélesség:
88 mm
Mélység:
53 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Fedélrögzítés:
csavarral
Plombálható:
Igen
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Dobozok és tartozékaik ; HENSEL ; Kötődoboz műa fk 88x 88x 53mm IP65 tömszelencézhető