HENSEL - Kötődoboz műa fk 98x 98x 61mm IP65 tömszelencézhető G15706 - 6000453
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bevezetések száma - 7
Védettség (IP) - IP66
Szín - szürke
Max. vezetékkeresztmetszet - 4 mm2
Hosszúság - 98 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012591604532
Sonepar cikkszám
G15706
Gyártói cikkszám
6000453
Gyártói típuskód
KF 9040
Bevezetések száma:
7
Védettség (IP):
IP66
Szín:
szürke
Max. vezetékkeresztmetszet:
4 mm2
Hosszúság:
98 mm
Szélesség:
98 mm
Mélység:
61 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Fedélrögzítés:
csavarral
Plombálható:
Igen
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Dobozok és tartozékaik ; HENSEL ; Kötődoboz műa fk 98x 98x 61mm IP65 tömszelencézhető