HENSEL - Kötődoboz műa fk 98x 98x 61mm IP66 fekete tömszelencézhető SN024714 - 60000714
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Előre szerelt szerelvény - egyéb
Szerelési mód - univerzális
Csatlakozó csőátmérő - egyéb
Bevezetések száma - 7
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012591103172
Sonepar cikkszám
SN024714
Gyártói cikkszám
60000714
Gyártói típuskód
KF 5040
Alak:
négyszögletű
Előre szerelt szerelvény:
egyéb
Szerelési mód:
univerzális
Csatlakozó csőátmérő:
egyéb
Bevezetések száma:
7
Védettség (IP):
IP66
Szín:
fekete
Max. vezetékkeresztmetszet:
4 mm2
Bevezetés hátulról:
Nem
Hosszúság:
98 mm
Szélesség:
98 mm
Mélység:
61 mm
Sorolható:
Nem
Szekrényátvezetés típusa:
egyéb
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Fedélrögzítés:
csavarral
Plombálható:
Igen
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
660 V
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Időjárásálló:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-70 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs